Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Gedwongen openend
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Beschermingsgraad (IP)
Met status-indicatie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Hoogte van de sensor
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Aantal contacten als wisselcontact
Beschermingsgraad (NEMA)
Lengte sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Breedte sensor