Contactloze veiligheidsschakelaar, schakelafstand volgens IEC 60947-5-2, SL tot Ple ISO 13849, SL tot zo SIL3 volgens IEC 62061, 2NC, 10m kabel
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Breedte sensor
Aantal contacten als maakcontact
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Gedwongen openend
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Coating behuizing
Beschermingsgraad (IP)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Lengte sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Met status-indicatie
Uitvoering van de interface
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Hoogte van de sensor
Bouwvorm behuizing