Contactloze veiligheidsschakelaar, lang model, kunststof behuizing, gecodeerd type, 2 x NC, 1 x NO hulpcontact, 5 m kabel
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Aantal contacten als maakcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Gedwongen openend
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Met status-indicatie
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Hoogte van de sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Lengte sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Uitvoering van de interface
Aantal contacten als wisselcontact
Coating behuizing
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Breedte sensor