Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Aantal contacten als maakcontact
Met status-indicatie
Gedwongen openend
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Beschermingsgraad (IP)
Bouwvorm behuizing
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Lengte sensor
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Breedte sensor
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Uitvoering van de interface
Hoogte van de sensor