Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Aantal contacten als maakcontact
Met status-indicatie
Gedwongen openend
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Uitvoering schakelcontact
Beschermingsgraad (IP)
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Hoogte van de sensor
Uitvoering van de interface
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Aantal contacten als wisselcontact
Lengte sensor
Uitvoering elektrische aansluiting
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Breedte sensor