Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Gedwongen openend
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Beschermingsgraad (IP)
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Met status-indicatie
Hoogte van de sensor
Uitvoering van de interface
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Uitvoering schakelcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Lengte sensor
Breedte sensor
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf