Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Gedwongen openend
Uitvoering elektrische aansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Beschermingsgraad (IP)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Uitvoering schakelcontact
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Met status-indicatie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Lengte sensor
Hoogte van de sensor
Breedte sensor
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Aantal contacten als wisselcontact
Uitvoering van de interface