Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Gedwongen openend
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Beschermingsgraad (IP)
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Aantal contacten als wisselcontact
Met status-indicatie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Uitvoering schakelcontact
Uitvoering van de interface
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Hoogte van de sensor
Breedte sensor
Lengte sensor