Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als maakcontact
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Aantal veiligheidshulpcontacten
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Met status-indicatie
Uitvoering schakelcontact
Hoogte van de sensor
Aantal contacten als wisselcontact
Lengte sensor
Uitvoering van de interface
Breedte sensor
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Sluitkracht
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Type vergrendelsluiting