Kunststof, 1NC/1NO + 1NC/1NO, mechanische vergrendeling, 24 VDC elektromagnetische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Uitvoering van de interface
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als wisselcontact
Breedte sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Type vergrendelsluiting
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Met status-indicatie
Aantal veiligheidshulpcontacten
Lengte sensor
Sluitkracht
Uitvoering schakelcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Hoogte van de sensor