Metaal, met LED-indicatie en magnetische vergrendeling, mechanisch gedwongen, 24 VDC, 2NC+1NC, 10 A, PG 13.5 schroefdraad
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Materiaal behuizing
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Aantal veiligheidshulpcontacten
Bouwvorm behuizing
Uitvoering schakelcontact
Uitvoering van de interface
Met status-indicatie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Hoogte van de sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Uitvoering elektrische aansluiting
Lengte sensor
Breedte sensor
Type vergrendelsluiting
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Sluitkracht