Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Met status-indicatie
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering schakelcontact
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Uitvoering elektrische aansluiting
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Bouwvorm behuizing
Aantal contacten als wisselcontact
Uitvoering van de interface
Aantal veiligheidshulpcontacten
Hoogte van de sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Materiaal behuizing
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Met hulpontgrendeling
Breedte sensor
Sluitkracht
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz
Type vergrendelsluiting
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Lengte sensor