Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Met vluchtontgrendeling
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering schakelcontact
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Met status-indicatie
Uitvoering elektrische aansluiting
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Sluitkracht
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Uitvoering van de interface
Bouwvorm behuizing
Met hulpontgrendeling
Materiaal behuizing
Aantal veiligheidshulpcontacten
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz
Breedte sensor
Aantal contacten als wisselcontact
Hoogte van de sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Lengte sensor
Type vergrendelsluiting