Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Uitvoering schakelcontact
Sluitkracht
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Met status-indicatie
Bouwvorm behuizing
Uitvoering van de interface
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Aantal veiligheidshulpcontacten
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Lengte sensor
Hoogte van de sensor
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Breedte sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Met hulpontgrendeling
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Type vergrendelsluiting
Aantal contacten als wisselcontact