Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Aantal contacten als verbreekcontact
Bouwvorm behuizing
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Aantal contacten als maakcontact
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Met status-indicatie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Uitvoering schakelcontact
Hoogte van de sensor
Uitvoering van de interface
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Materiaal behuizing
Breedte sensor
Sluitkracht
Met hulpontgrendeling
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Aantal contacten als wisselcontact
Lengte sensor
Type vergrendelsluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal veiligheidshulpcontacten
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz