Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Uitvoering van de interface
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Met status-indicatie
Breedte sensor
Sluitkracht
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Aantal veiligheidshulpcontacten
Uitvoering schakelcontact
Bouwvorm behuizing
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Hoogte van de sensor
Lengte sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Aantal contacten als wisselcontact
Met hulpontgrendeling
Type vergrendelsluiting