Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Materiaal behuizing
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Bouwvorm behuizing
Uitvoering schakelcontact
Aantal veiligheidshulpcontacten
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Met status-indicatie
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Uitvoering van de interface
Sluitkracht
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Aantal contacten als wisselcontact
Hoogte van de sensor
Type vergrendelsluiting
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Lengte sensor
Breedte sensor
Met hulpontgrendeling