Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Bouwvorm behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Materiaal behuizing
Met status-indicatie
Aantal veiligheidshulpcontacten
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Uitvoering schakelcontact
Hoogte van de sensor
Uitvoering van de interface
Breedte sensor
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Type vergrendelsluiting
Sluitkracht
Lengte sensor
Met hulpontgrendeling