Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Aantal contacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Aantal contacten als maakcontact
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Uitvoering schakelcontact
Materiaal behuizing
Bouwvorm behuizing
Met status-indicatie
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Uitvoering van de interface
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Aantal veiligheidshulpcontacten
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Breedte sensor
Sluitkracht
Hoogte van de sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Type vergrendelsluiting
Aantal contacten als wisselcontact
Lengte sensor
Met hulpontgrendeling