Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering schakelcontact
Aantal contacten als maakcontact
Materiaal behuizing
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Met status-indicatie
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Bouwvorm behuizing
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Uitvoering van de interface
Aantal veiligheidshulpcontacten
Sluitkracht
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Met hulpontgrendeling
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Breedte sensor
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz
Type vergrendelsluiting
Hoogte van de sensor
Lengte sensor