Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering van het bedieningselement
Lengte sensor
Met status-indicatie
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Uitgang elektronisch
Schakelfunctie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Materiaal behuizing
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Beschermingsgraad (IP)
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Breedte sensor
Hoogte van de sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf