Deze verzonken keuzeschakelaar maakt deel uit van het kunststof Harmony XB5-reeks en is een compleet product. Deze heeft een bevestigingsdiameter van 30,5 mm. Aangepaste marktoptie via de webpersonalisatietool is beschikbaar op de website van Schneider Electric. Het inbouwmontageontwerp van deze keuzeschakelaar voldoet aan de marktbehoeften voor ergonomische en esthetische functies. Het wordt geleverd met antimicrobiële kenmerken. Het heeft een zwarte standaard handgreep met 3 posities ± 45 graden vast. Het type contact is 2NO trage verbreking en de aansluitklem is schroefklem. De vorm van de kop is rond. De ring en de bevestigingskraag zijn leeg. Het gewicht van deze keuzeschakelaar is 43 g, hoogte is 42 mm en de breedte is 36,6 mm. De eenvoud van installatie, flexibiliteit en robuustheid maakt het geschikt voor de meeste industriële segmenten en toepassingen. Met IP66, 67, 69 en 69K, type 13 en 4X, IK03 wordt bescherming tegen vaste deeltjes, stof, water en een hoge impact verkregen. Het is gecertificeerd met EN/IEC, CE-markering, UL, CSA, NEMA, JIS en margestortingen. De verpakking bevat 1 eenheid van deze keuzeschakelaar. Het kan gemakkelijk worden geïnstalleerd op een paneel dat is uitgesneden met behulp van een schroevendraaier met kruiskop. De contacten en koppen zijn speciaal ontworpen om trillingen te voorkomen en om een veilige montage en bedrading te garanderen. Het is milieuvriendelijk en voldoet aan de richtlijnen zoals RoHS, WEEE, enz. met betrekking tot milieubescherming.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal schakelstanden
Gatdiameter
Terugverend
Beschermingsgraad (NEMA)
Geschikt voor verlichting
Kleur knop
Met lichtbron
Kleur frontrand
Beschermingsgraad (IP)
Materiaal frontrand
Uitvoering elektrische aansluiting
Schakelfunctie vergrendelend
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als wisselcontact
Met frontrand