Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze Harmony XB5, verlichte modulaire groene keuzeschakelaar heeft 3 posities, werkt met een vast mechanisme, een 230V tot 240V AC universele LED en gebruikt schroefklemmen. Deze verlichte keuzeschakelaar biedt een veelzijdige en zeer zichtbare interface voor de besturing van uw machines. Het kan gemakkelijk worden geïnstalleerd in standaard uitsnijdingen met een diameter van 22 mm en worden aangesloten op uw besturingscircuits met eenvoudige schroefklemaansluitingen. Het biedt een duidelijke hulp bij het instellen van uw machines in verschillende bedrijfsmodi, zelfs in donkere controlekamers, en met een duidelijke visuele feedback. Het is impactbestendig, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP66/IP67/IP69/IP69K, waardoor het ideaal is voor gebruik in ruwe omgevingen. De kunststof ring maakt deze ideaal voor toepassingen die een goede weerstand tegen chemische stoffen en/of dubbele elektrische isolatie vergen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal schakelstanden
Gatdiameter
Terugverend
Geschikt voor verlichting
Met lichtbron
Beschermingsgraad (IP)
Kleur knop
Materiaal frontrand
Uitvoering elektrische aansluiting
Voedingsspanning
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Uitvoering van het bedieningselement
Kleur frontrand
Met frontrand
Schakelfunctie vergrendelend
Aantal contacten als wisselcontact
Beschermingsgraad (NEMA)