Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze verzonken gemonteerde, verlichte keuzeschakelaar maakt deel uit van het Harmony XB5-assortiment en is een compleet product. Hij heeft een montagediameter van 30,5 mm. De nominale voedingsspanning is 230 V tot 240 V AC. De lichtbron is een universele led. Aangepaste markeringsoptie via webaanpassingstool is beschikbaar op de website van Schneider Electric. Het verzonken montageontwerp van deze keuzeschakelaar voldoet aan de eisen van de markt op het gebied van ergonomie en esthetiek. Het heeft een groene standaard hendel met 2 posities 90 graden vast. Het contacttype is 1NO en 1NC slow break en de aansluitklem is schroefklem. De vorm van het hoofd is rond. De kraag is kunststof gekleurd grijs en de bevestigingskraag is kunststof. Het gewicht van deze keuzeschakelaar is 56 gram, de hoogte is 42 mm en de breedte is 36,6 mm. De eenvoud van installatie, flexibiliteit en robuustheid maakt het geschikt voor de meeste industriële segmenten en toepassingen. Met IP66, 67, type 13, en 4X, IK03 wordt de bescherming tegen vaste voorwerpen, stof, water, en hoge impact bereikt. Het is gecertificeerd met EN/IEC, CE-markering, UL, CSA, JIS, NEMA en maritieme goedkeuringen. De verpakking bevat 1 eenheid van deze keuzeschakelaar. Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd op een paneel dat wordt uitgesneden met behulp van een kruiskopschroevendraaier. Contacten en koppen zijn ontworpen om trillingen te voorkomen en dragen zo bij aan een veilige montage en bedrading. Het is milieuvriendelijk en voldoet aan richtlijnen zoals RoHS, WEEE, etc. met betrekking tot milieubescherming.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal schakelstanden
Gatdiameter
Terugverend
Kleur frontrand
Geschikt voor verlichting
Met lichtbron
Beschermingsgraad (IP)
Materiaal frontrand
Uitvoering elektrische aansluiting
Voedingsspanning
Kleur knop
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Schakelfunctie vergrendelend
Met frontrand
Aantal contacten als wisselcontact
Beschermingsgraad (NEMA)