Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze verzonken sleutelschakelaar maakt deel uit van het Harmony XB5-assortiment en is een compleet product. Hij heeft een montagediameter van 30,5 mm. Aangepaste markeringsoptie via webaanpassingstool is beschikbaar op de website van Schneider Electric. Het verzonken montageontwerp van deze sleutelschakelaar komt tegemoet aan de marktvraag naar ergonomische en esthetische aspecten. Deze zwarte sleutelschakelaar is compatibel met sleutelnummer 455 en ondersteunt 2 posities 90 graden vast. Het contacttype is 1NO slow break en de aansluitklem is een schroefklem. De vorm van het hoofd is rond. De ring is kunststof gekleurd grijs en de bevestigingskraag is plactisch. Het gewicht van deze keuzeschakelaar is 43 gram, de hoogte is 42 mm en de breedte is 36,6 mm. De eenvoud van installatie, flexibiliteit en robuustheid maakt het geschikt voor de meeste industriële segmenten en toepassingen. Met IP66, 67, 69 en 69K, type 13 en 4X, IK03, wordt bescherming tegen vaste voorwerpen, stof, water en een hoge impact bereikt. Het is gecertificeerd met EN/IEC, CE-markering, UL, CSA, CCC, JIS, NEMA en maritieme goedkeuringen. De verpakking bevat 1 eenheid van deze sleutelschakelaar. Het kan eenvoudig worden geïnstalleerd op een paneel dat wordt uitgesneden met behulp van een kruiskopschroevendraaier. Contacten en koppen zijn ontworpen om trillingen te voorkomen en dragen zo bij aan een veilige montage en bedrading. Het is milieuvriendelijk en voldoet aan richtlijnen zoals RoHS, WEEE, etc. met betrekking tot milieubescherming.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal schakelstanden
Gatdiameter
Terugverend
Geschikt voor verlichting
Kleur knop
Met lichtbron
Beschermingsgraad (IP)
Kleur frontrand
Materiaal frontrand
Schakelfunctie vergrendelend
Uitvoering elektrische aansluiting
Voedingsspanning
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Met frontrand
Aantal contacten als wisselcontact
Uitvoering van het bedieningselement
Beschermingsgraad (NEMA)