Omkeerschakelaar, Assortiment: Stuurschakelaar, Typekenner: T5B, Met zwarte draaigreep en frontplaat, Contacten: 5, beschermingsgraad: Front IP65, Bouwvorm: inbouw, Schakelhoek: 60 °, Schakelverhouding: vast, Met 0-stand, Frontplaat: 1-0-2, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, nominale continu stroom: Iu = 63 A, 3 schakelkamer(s), normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Model
Aantal polen
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Met nulstand
Met terugvering in nulstand
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Materiaal behuizing
Geschikt voor verdelerinbouw
Uitvoering van het bedieningselement
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Geschikt voor tussenbouw
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Compleet apparaat in behuizing