TeSys U - Regelings- en diagnostische eenheid die in geavanceerde voedingsbasissen LUB320, LUB380 wordt geplaatst om een TeSys U-startercontroller te vormen, voor 3-fasige motortoepassingen tot en met 7.5kW@400V. Hij biedt volledige bescherming aan motoren met een nominale stroom Ir 4,5-18A (Ir aanpasbaar), overbelastingsuitschakelklasse 20, kortsluiting bij 13 x Irmax, overstroom bij 14,2 x Ir, faseverlies, isolatiefout (alleen apparatuurbeveiliging). Voor de diagnose levert dit een thermisch overbelastingsalarm dat moet worden behandeld met een extra functiemodule (afzonderlijk te bestellen) en een testdrukknop voor simulatie van overbelasting. Te gebruiken met een 24V DC-spanning voor de besturing van de starter (via de bedieningscontacten A1/A2 in de voedingsbasis). Gecertificeerd bij gebruik in combinatie met een LUB-voedingsbasis (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conform Green Premium (RoHS/REACh).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal polen
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Met aardfoutbeveiliging
Hoogte
Kortsluitactiveringsfunctie
Diepte
Nom. continustroom Iu
Breedte
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Spanningstype voedingsspanning
Uitvoering motorbeveiliging
Externe stroomvoorziening vereist
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz