Ex foot switches are mounted on machines andplants in cases where operation manual operation is not possible. All the Ex GFS range switches are mounted with a shield to prevent unintentional actuation and to protect against falling objects. Foot switch, explosion-protected, Type: Ex GFSI, AC rated operational voltage: 250 V, AC op. volt. (equal potential): 500 V, AC op. volt. (uneq. potential): 250 V, DC rated operational voltage: 230 V, Rated operational current: 5 A, Version: With protective collar, Contacts: 1 NC + 1 NO, Application range (zones): 1 2 21 22, Gas explosion protection: II 2 G Ex db eb IIC T6....- Gb, Dust explosion protection: II 2 D Ex tb IIIA T80 °C Db, Contact material: Silver-nickel, Enclosure material: Aluminium die-casting, painted, Number of NCs: 1, Number of NOs: 1, Actuator: Pedal, Switching function: Slow-action contact, Electrical service life: Max. 10^6 operating cycles, Cable glands and entries: 1 x M20 Ø 4 – 13 mm, Clamping range: 4
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als wisselcontact
Aantal schakelstanden
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Kleur
Materiaal
Met beschermingskap
Schakelfunctie vergrendelend