Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
Nom. uitgangsspanning 1
Nom. uitgangsstroom 1
Secundaire spanning instelbaar
1e Secundaire spanning
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Beschermingsgraad (IP)
Kortsluitvast
Breedte
Hoogte
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Diepte
Directe montage mogelijk
Geschikt voor railmontage
SIL conform IEC 61508
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Spanningstype voedingsspanning
Gestabiliseerd
Uitgangsspanning geregeld
Uitvoering elektrische aansluiting
Vermogensafgifte
Max. uitgangsstroom 1