Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
Nom. uitgangsspanning 1
Nom. uitgangsstroom 1
Secundaire spanning instelbaar
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Uitgangsspanning geregeld
Beschermingsgraad (IP)
Kortsluitvast
Vermogensafgifte
1e Secundaire spanning
Breedte
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Hoogte
Diepte
Spanningstype voedingsspanning
Gestabiliseerd
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Directe montage mogelijk
Geschikt voor railmontage
Uitvoering elektrische aansluiting
SIL conform IEC 61508
Max. uitgangsstroom 1