The metal Ex-d reducers from the 737 series enable adaptation of the thread sizes and types. There is a wide selection of different versions available. They have worldwide certification according to IECEx, ATEX, UL and cCSAus. Reducer, explosion-protected, Type: CMP-737-D-M5-M3-5, External thread: M40 x 1,5, Internal thread: M25 x 1,5, Width across flats: 46.00 mm, Material: Nickel-plated brass, Version: Metric / metric, Application range (zones): 1 2 20 21, Gas explosion protection: II 2 G Ex d IIC Gb, min. ambient temperature: -60 °C, max. ambient temperature: +200 °C, IECEX gas certificate: IECEx CML 18.0177X, ATEX gas certificate: CML 18ATEX1320X, Manufacturer part number: 737DM5M35, For further information, see: r-stahl.com WebCode 737DA
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Draadmaat binnendraad metrisch
Type schroefdraad binnendraad
Draadmaat buitendraad metrisch
Type schroefdraad buitendraad
Materiaal
Explosieveilig
Vernikkeld