DLM chassis voor PanelSeT S3D, PanelSeT S3X en PanelSeT CRN kasten Het chassis moet worden bevestigd op de voorzijde van de kast en trapschuif door de elementen te bevestigen en op de achterzijde met de steunen De breedte is 555mm De hoogte is 953mm De diepte is 101,5mm Aantal modules van 18mm is 168 (1 module = 2 stappen = 18 mm) Aantal horizontale rijen is 6 De diepte van het chassis kan worden aangepast in hoogte van 40 tot 85 mm voor DIN-rail Het product is gemaakt van grijs staal (RAL 7035) De voorzijde is grijs (RAL 7035) Aantal uitsnijdingen is 6 De kit bestaat uit 1 chassisstructuur, 2 afwerkingskappen, 1 nulleider/aardingsstrook 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² en 6 frontpanelen met 35mm DIN-rails De bescherming tegen corrosie wordt gegarandeerd door een poedercoating van polyester Dit product is gekwalificeerd als een grene premium, met minimaal gebruik van gevaarlijke stoffen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Soort afdekking
Hoogte
Breedte
Diepte
Aantal DIN-rails
Met N-PE-klemmen
Met afdekking
Aantal module-eenheden per DIN-rail
Met montageplaat