DL-chassis voor PanelSeT S3X en PanelSeT CRN kasten Het chassis moet voor de kast worden bevestigd door de elementen te bevestigen - op de achterzijde met de steunen De breedte is 255mm De hoogte is 355mm De diepte is 110mm Aantal modules van 18mm is 36 (1 module = 2 stappen = 18 mm) Aantal horizontale rijen is 3 De diepte van het chassis kan worden aangepast in hoogte van 40 tot 85 mm voor DIN-rail Het product is gemaakt van grijs staal (RAL 7035) De voorzijde is grijs (RAL 7035) Aantal uitsnijdingen is 3 De kit bestaat uit 1 chassisstructuur, 1 nulleider/aardingsstrook 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 1 frontpaneel en 3 35 mm DIN rails De bescherming tegen corrosie wordt gegarandeerd door een poedercoating van polyester Dit product is gekwalificeerd als een grene premium, met minimaal gebruik van gevaarlijke stoffen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Soort afdekking
Hoogte
Breedte
Diepte
Aantal DIN-rails
Met N-PE-klemmen
Met afdekking
Aantal module-eenheden per DIN-rail
Met montageplaat