In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze Acti9 iCV40N modulaire aardlekautomaat is een installatieautomaat die is voorzien van aardlekbeveiliging. Dit is een 3P+N aardlekautomaat met 3 beveiligde polen en een meeschakelende nul. Deze heeft een nominale stroom van 10A en een B afschakelkarakteristiek. De aardlekbeveiligingsklasse is type A met een aardlekgevoeligheid van 30mA. De aardlekbeveiliging werkt onmiddellijk en kent geen tijdvertraging. De Icn afschakelcapaciteit bedraagt 6000A bij 400VAC volgens de norm EN/IEC 61009-2-1. Deze aardlekautomaat beveiligt de stroomcircuits tegen kortsluiting, overbelastingsstromen, gevaarlijke elektrische schokken en brandgevaar. De 2 unieke VisiTrip indicatoren verkorten de zoektocht naar de afgeschakelde (getripte) automaat door deze duidelijk te markeren. De groene aanduiding van VisiSafe garandeert de fysieke opening van de contacten, zodat het onderhoud stroomafwaarts kan worden uitgevoerd. Dit product voldoet aan de norm EN/IEC 61009-2-1 voor aardlekautomaten. Deze Schneider Electric aardlekautomaat heeft een elektrische levensduur tot 20000 cycli en een mechanische levensduur tot 20000 cycli. De Ue toegekende bedrijfsspanning is 230VAC. De Ui toegekende isolatiespanning is 440VAC. De Uimp toegekende stoothoudspanning is 4kV. De netwerkfrequentie is 50/60Hz. Het kan op een DIN-rail worden gemonteerd voor een modulaire installatie. De breedte van deze aardlekautomaat is 5 modules van 18mm. Dit product is uitgevoerd in de kleur wit (RAL9003). De afmetingen zijn 90mm (B) x 93mm (H) x 73mm (D). Het gewicht is 500g. Volgens de norm IEC 60529 is de beschermingsgraad IP20. De beschermingsgraad loopt op naar IP40 wanneer het is gemonteerd in een modulaire behuizing met isolatieklasse II. De bedrijfstemperatuur is tussen -25°C en 60°C. De opslagtemperatuur is tussen -40°C en 85°C.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Aantal beveiligde polen
Uitschakelkarakteristiek
Aantal polen (totaal)
Energiebegrenzingsklasse
Beschermingsgraad (IP)
Nom. (meet)stroom
Breedte in module-eenheden
Stootstroomvastheid
Nom. foutstroom
Spanningstype
Frequentie
Inbouwdiepte
Met vergrendelingsvoorziening
Nom. (meet)spanning
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1
Overspanningscategorie
Meeschakelende nul
Type lekstroom
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Vervuilingsgraad
Verliesvermogen
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Nom. isolatiespanning Ui
Afschakelkarakteristiek
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
High-immunity uitvoering
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code