Installatieautomaat (MCB), PLS6, 2-polig, afschakelkarakteristiek: B, nominale stroom In: 13 A, nominaal schakelvermogen volgens IEC/EN 60898-1: 6 kA, Componenten voor residentiële en bedrijfstoepassingen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Explosieveilig
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Nom. (meet)stroom
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Nom. isolatiespanning Ui
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Nom. (meet)spanning
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Aantal beveiligde polen
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Frequentie
Spanningstype
Meeschakelende nul
Verliesvermogen
Beschermingsgraad (IP)
Overspanningscategorie
Aantal polen (totaal)
Uitschakelkarakteristiek
Inbouwmontage (stucwerk)
Energiebegrenzingsklasse
Vervuilingsgraad
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf