Hoogwaardige installatieautomaat, conform UL 489, CSA C22.2 nr. 5 en ook IEC 60947-2 norm, voor toepassingen, die zijn toegestaan voor UL 1077 of CSA C22.2 nr. 235, hulpschakelaar en spanningsschakelaars geschikt voor latere installatie, Contactstandindicator rood-groen, eenvoudige montage op DIN-rail, Schakelapparatuur voor Noord-Amerika
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Spanningstype
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Energiebegrenzingsklasse
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Nom. (meet)spanning
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Overspanningscategorie
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Explosieveilig
Nom. (meet)stroom
Nom. isolatiespanning Ui
Verliesvermogen
Beschermingsgraad (IP)
Vervuilingsgraad
Meeschakelende nul
Frequentie
Aantal polen (totaal)
Aantal beveiligde polen
Inbouwmontage (stucwerk)
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Uitschakelkarakteristiek
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads