Installatie-automaat PLS6, 4-polig, Afschakelkarakteristiek: B, Nom. stroom In: 25 A, Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 60898-1: 6 kA, Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Overspanningscategorie
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Energiebegrenzingsklasse
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Nom. (meet)spanning
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Beschermingsgraad (IP)
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Vervuilingsgraad
Spanningstype
Nom. (meet)stroom
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Frequentie
Nom. isolatiespanning Ui
Inbouwmontage (stucwerk)
Aantal beveiligde polen
Explosieveilig
Verliesvermogen
Uitschakelkarakteristiek
Aantal polen (totaal)
Meeschakelende nul
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf