Installatie-automaat PLZ6, 1-polig+N, Afschakelkarakteristiek: B, Nom. stroom In: 40 A, Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 60898-1: 6 kA, Schakelapparatuur voor woningen en bedrijfsgebouwen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Nom. isolatiespanning Ui
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Uitschakelkarakteristiek
Frequentie
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Nom. (meet)spanning
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Overspanningscategorie
Energiebegrenzingsklasse
Spanningstype
Beschermingsgraad (IP)
Vervuilingsgraad
Aantal polen (totaal)
Meeschakelende nul
Explosieveilig
Verliesvermogen
Nom. (meet)stroom
Inbouwmontage (stucwerk)
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Aantal beveiligde polen
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf