Hoogwaardige installatie-automaat 1P+N in 1TE voor plaatsbesparende installatie, contactstandindicatie rood-groen, klemhulp- achtersteekbeveiliging, uitgebreid toebehorenprogramma naderhand aanbouwbaar, nominale bedrijfsstromen tot 40 A, afschakelkarakteristiek B, C, nom. schakelvermogen 6 kA ´conform IEC/EN 60898-1, geschikt voor gebruik buiten (bouwstroom- en buitenverdeler) tot 25°C
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Meeschakelende nul
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Frequentie
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Nom. (meet)spanning
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Spanningstype
Energiebegrenzingsklasse
Nom. (meet)stroom
Aantal polen (totaal)
Explosieveilig
Uitschakelkarakteristiek
Nom. isolatiespanning Ui
Beschermingsgraad (IP)
Overspanningscategorie
Inbouwmontage (stucwerk)
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Verliesvermogen
Vervuilingsgraad
Aantal beveiligde polen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf