Installatieautomaat (MCB), PLS6, 1-polig, afschakelkarakteristiek: B, nominale stroom In: 50 A, nominaal schakelvermogen volgens IEC/EN 60898-1: 6 kA, Componenten voor residentiële en bedrijfstoepassingen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Uitschakelkarakteristiek
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Energiebegrenzingsklasse
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Nom. (meet)stroom
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Spanningstype
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Nom. (meet)spanning
Explosieveilig
Nom. isolatiespanning Ui
Verliesvermogen
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Overspanningscategorie
Beschermingsgraad (IP)
Frequentie
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Aantal beveiligde polen
Vervuilingsgraad
Aantal polen (totaal)
Meeschakelende nul
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Inbouwmontage (stucwerk)