In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze Acti9 iC60L is een laagspanning installatieautomaat. Dit is een 3P installatieautomaat met 3 beveiligde polen. Deze heeft een nominale stroom van 4A en een Z afschakelkarakteristiek. De afschakelcapaciteit van deze installatieautomaat bedraagt 15000A bij 400VAC volgens de norm EN/IEC 60898-1 (huishoudelijke norm) en 100kA bij 220VAC tot 240VAC volgens de norm EN/IEC 60947-2 (industriële norm). Deze iC60N installatieautomaat voldoet zowel aan de huishoudelijke norm EN/IEC 60898-1 als aan de industriële norm EN/IEC 60947-2. Deze installatieautomaat beveiligt de stroomcircuits tegen kortsluiting en overbelastingsstromen. De unieke VisiTrip indicator verkort de zoektocht naar de afgeschakelde (getripte) automaat door deze duidelijk te markeren. De groene aanduiding van VisiSafe garandeert de fysieke opening van de contacten, zodat het onderhoud stroomafwaarts kan worden uitgevoerd. Het snelle afschakelmechanisme verlengt de levensduur van dit component. Deze Schneider Electric installatieautomaat heeft een elektrische levensduur tot 10000 cycli en een mechanische levensduur tot 20000 cycli. De Ui toegekende isolatiespanning is 500VAC. Zijn beperkingsklasse 3 (volgens EN/IEC60898-1) vermindert de kosten voor het beschermen van het stroomcircuit. Het kan op een DIN-rail worden gemonteerd voor een modulaire installatie. De breedte van deze automaat is 3 modules van 18mm. De vervuilingsgraad is 3 en de overspanningscategorie is IV. Dit product is uitgevoerd in de kleur wit (RAL9003). De afmetingen zijn 54mm (B) x 85mm (H) x 78.5mm (D). Het gewicht is 0.375kg. Volgens de norm IEC 60529 is de beschermingsgraad IP20. De beschermingsgraad loopt op naar IP40 wanneer het is gemonteerd in een modulaire behuizing met isolatieklasse II. De bedrijfstemperatuur is tussen -35°C en 70°C. De opslagtemperatuur is tussen -40°C en 85°C.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Uitschakelkarakteristiek
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Nom. isolatiespanning Ui
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Spanningstype
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
Nom. (meet)stroom
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Beschermingsgraad (IP)
Aantal beveiligde polen
Meeschakelende nul
Energiebegrenzingsklasse
Frequentie
Inbouwmontage (stucwerk)
Nom. (meet)spanning
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Vervuilingsgraad
Explosieveilig
Overspanningscategorie
Verliesvermogen
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Aantal polen (totaal)