In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze Multi9 C60SP is een LV-installatieautomaat. Het is een 4P-stroomonderbreker met 4 beveiligde polen, 16A nominale stroom en B-uitschakelcurve. De nominale kortsluitvastheid bedraagt 10 kA bij 415VAC volgens EN/IEC 60947-2 en 10kA bij 415VAC volgens EN/IEC 60947-2. Dit product voldoet aan de industriële norm EN/IEC 60947-2. Hij is ontworpen om een betere bescherming te bieden door apparatuur te voorkomen en te beschermen tegen elektrische bedreigingen. Dit product beschermt tegen kortsluiting en overbelasting. Dit product is bedoeld voor OEM (Original Equipment Manufacturers) en bouwers van bedieningspanelen. Hij heeft een elektrische levensduur die oploopt tot 10000 cycli en een mechanische levensduur tot 20000 cycli. De bedrijfsspanning van de UPS is 240 VAC. De Ui nominale isolatiespanning is 500VAC. De Uimp toegekende schokgolfspanning is 6 kV. Het product kan op een DIN-rail worden geknipt. De breedte is 8 stukken van 9mm. Vervuilingsgraad is 3. De kleur van het product is lichtgrijs (RAL7035). De afmetingen zijn (B) 72 mm x (H) 81 mm x (D) 72 mm. De aansluitklemmen zijn voorzien van een IP20-beschermingsgraad (conform IEC/EN 60529). De bedrijfstemperatuur is -30°C tot 70°C. De bewaartemperatuur is -40°C tot 80°C.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Beschermingsgraad (IP)
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Vervuilingsgraad
Nom. (meet)stroom
Aantal beveiligde polen
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Meeschakelende nul
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Nom. isolatiespanning Ui
Spanningstype
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Explosieveilig
Uitschakelkarakteristiek
Overspanningscategorie
Inbouwmontage (stucwerk)
Nom. (meet)spanning
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Aantal polen (totaal)
Frequentie