Deze Multi9 C60BP is een LV-installatieautomaat (MCB). Het is een 2P stroomonderbreker met 2 beschermde polen, 25A nominale stroom en C uitschakelcurve. De nominale kortsluitvastheid bedraagt 10 kA bij 415VAC volgens EN/IEC 60947-2 en 10kA bij 415VAC volgens EN/IEC 60947-2. Dit product voldoet aan de industriële norm EN/IEC 60947-2. Hij is ontworpen om een betere bescherming te bieden door apparatuur te voorkomen en te beschermen tegen elektrische bedreigingen. Dit product beschermt tegen kortsluiting en overbelasting. Dit product is bedoeld voor OEM (Original Equipment Manufacturers) en bouwers van bedieningspanelen. Hij heeft een elektrische levensduur die oploopt tot 10000 cycli en een mechanische levensduur tot 20000 cycli. De bedrijfsspanning van de UPS is 240 VAC. De Ui nominale isolatiespanning is 500VAC. De Uimp toegekende schokgolfspanning is 6 kV. Het product kan op een DIN-rail worden geknipt. De breedte is 4 stukken van 9mm. Vervuilingsgraad is 3. De kleur van het product is lichtgrijs (RAL7035). De afmetingen zijn (B) 36mm x (H) 103mm x (D) 72mm. De aansluitklemmen zijn voorzien van een IP20-beschermingsgraad (conform IEC/EN 60529). De bedrijfstemperatuur is -30°C tot 70°C. De bewaartemperatuur is -40°C tot 80°C.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Nom. (meet)spanning
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Frequentie
Vervuilingsgraad
Uitschakelkarakteristiek
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Nom. isolatiespanning Ui
Explosieveilig
Spanningstype
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Overspanningscategorie
Verliesvermogen
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Aantal polen (totaal)
Aantal beveiligde polen
Nom. (meet)stroom
Meeschakelende nul
Beschermingsgraad (IP)
Inbouwmontage (stucwerk)
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads