In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Systeem 55 groepenkast stekerbaar voorgeassembleerd en voorzien van Wieland GST18 chassisdelen, 1-fase, installatieautomaten 4 eindgroepen 2x aardlekschakelaar 1x hoofdschakelaar 1x beltrafo; H = 385 mm; B = 220 mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Beveiliging
Materiaal behuizing
Kookgroep
Aantal fasen
Kleur
Totaal aantal groepen
Aantal directe groepen
Aantal lichtgroepen
Inbouwhoogte
Aantal aardlekautomaten
Aantal aardlekschakelaars 30 mA
RAL-nummer
Aantal aardlekschakelaars 300 mA
Aantal polen hoofdschakelaar
Soort afdekking
Hoofdschakelaar - nom. stroom
Opgenomen vermogen
Met contactdoos
Hoogte
Uitschakelkarakteristiek
Breedte
Breedte in module-eenheden
Diepte
Inbouwbreedte
Met transparant deksel
Inbouwdiepte
Afsluitbaar
Aantal rijen
Aanbouwmogelijkheid
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
Kookgroep geschikt als krachtgroep
Met beltransformator
Overspanningsbeveiliging
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Bescherming hoofdschakelaar
Geschikt voor data
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)
Met meter
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)
Aantal boogfout detectie apparaten
Aantal uitgaande lijnen
Aantal driefasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)
Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)