Systeem 55 verdeler, 1-fase, 1x FI schakelaar 1x schakelaar voor haard; H = 220 mm; B = 110 mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Beveiliging
Materiaal behuizing
Soort afdekking
Kookgroep
Aantal fasen
Aantal rijen
Totaal aantal groepen
Aantal directe groepen
Aantal lichtgroepen
Inbouwbreedte
Aantal aardlekautomaten
Kleur
Aantal aardlekschakelaars 30 mA
Opgenomen vermogen
Aantal aardlekschakelaars 300 mA
Aanbouwmogelijkheid
Aantal polen hoofdschakelaar
Hoofdschakelaar - nom. stroom
Met contactdoos
RAL-nummer
Hoogte
Uitschakelkarakteristiek
Breedte
Breedte in module-eenheden
Diepte
Met transparant deksel
Inbouwhoogte
Afsluitbaar
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Overspanningsbeveiliging
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
Inbouwdiepte
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)
Aantal uitgaande lijnen
Met beltransformator
Geschikt voor data
Kookgroep geschikt als krachtgroep
Aantal boogfout detectie apparaten
Bescherming hoofdschakelaar
Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)
Met meter
Aantal driefasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)