Systeem 55 groepenkast PV-ready, 1-fase, Installatieautomaat 8 groepen 2x aardlekschakelaar 1x hoofdschakelaar 2x aardlekautomaat 1P+N 300mA; H = 330 mm; B = 220 mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Beveiliging
Materiaal behuizing
Kookgroep
Aantal fasen
Soort afdekking
Totaal aantal groepen
Aantal directe groepen
Aanbouwmogelijkheid
Aantal lichtgroepen
Aantal aardlekautomaten
Aantal aardlekschakelaars 30 mA
Kleur
Aantal aardlekschakelaars 300 mA
Aantal polen hoofdschakelaar
Hoofdschakelaar - nom. stroom
Uitschakelkarakteristiek
Aantal uitgaande lijnen
Met contactdoos
Hoogte
Met beltransformator
Breedte
Breedte in module-eenheden
RAL-nummer
Aantal rijen
Diepte
Met transparant deksel
Inbouwbreedte
Afsluitbaar
Opgenomen vermogen
Inbouwhoogte
Overspanningsbeveiliging
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Bescherming hoofdschakelaar
Inbouwdiepte
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)
Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)
Geschikt voor data
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)
Aantal boogfout detectie apparaten
Kookgroep geschikt als krachtgroep
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)
Aantal driefasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)
Met meter