Wandkast CS, deur met doorgaand ingeschuimde polyurethaan afdichting, schokbestendigheidscategorie IK09 conform EN 62262, bodemplaat met geschuimdde afdichting, afdichting beschermd in diepgetrokken bereik, enkeldeurs, deuraanslag rechts, deuropeningshoek 120°, deurscharnierpennen met Quick-Change technologie, deurprofiellijst met perforatie op 25 mm afstand van de bevestiging van de DIN-draagrails of voor de bevestiging van kabelbomen en leidingen, gestandaardiseerd sluitsysteem met grendel volledig van metaal, met staalplaat-montageplaat, uitlevering: slot, 3mm dubbel baard zinvolle toebehoren bijv. draaicomfortgreep PHZ-A-ADD-ON met cilinderslot PHZ-E10/30-GS.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Kleur
Materiaal
Geschikt voor metrische montage
RAL-nummer
Met montageplaat
Koppelbaar
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering oppervlakte
Slagvastheid
EMC-uitvoering
Aantal deuren
Met hellend dak
Montageplaat diepteverstelbaar
Geschikt voor wandmontage
Aantal sloten
Aantal connectorgaten
Mastbevestiging
Met deksel/afdekking
Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890
Geschikt voor wandinbouw
Met ventilatiedeur
Uitbreekpoorten
Tussenbouw
Beschermingsgraad (NEMA)
Met rugzijdige deur
Vloerstaand wandmodel
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208
Transparant deksel
Hoekmodel
Met zichtdeur
Vrijstaand
Met deur
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208