Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wandkast CS, deur met doorgaand ingeschuimde polyurethaan afdichting, schokbestendigheidscategorie IK09 conform EN 62262, bodemplaat met geschuimdde afdichting, afdichting beschermd in diepgetrokken bereik, enkeldeurs, deuraanslag rechts, deuropeningshoek 120°, deurscharnierpennen met Quick-Change technologie, deurprofiellijst met perforatie op 25 mm afstand van de bevestiging van de DIN-draagrails of voor de bevestiging van kabelbomen en leidingen, gestandaardiseerd sluitsysteem met grendel volledig van metaal, met staalplaat-montageplaat, uitlevering: slot, 3mm dubbel baard zinvolle toebehoren bijv. draaicomfortgreep PHZ-A-ADD-ON met cilinderslot PHZ-E10/30-GS.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Met zichtdeur
Materiaal
RAL-nummer
Met montageplaat
Kleur
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering oppervlakte
Slagvastheid
Vloerstaand wandmodel
Geschikt voor metrische montage
Geschikt voor wandmontage
Koppelbaar
Aantal connectorgaten
Aantal deuren
Aantal sloten
Met rugzijdige deur
Met hellend dak
EMC-uitvoering
Uitbreekpoorten
Met deksel/afdekking
Montageplaat diepteverstelbaar
Met deur
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
Beschermingsgraad (NEMA)
Geschikt voor wandinbouw
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
Met ventilatiedeur
Mastbevestiging
Tussenbouw
Transparant deksel
Vrijstaand
Warmteverlies-vermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890
Hoekmodel