Spacial S3D wandbehuizing van staal met twee vlakke deuren. De afmetingen van dit product zijn 1400 x 1000 x 300mm. De montageplaat is vervaardigd uit één stuk en 2 kabelwartelplaten zijn inbegrepen. Gootvormige voorbalk met dubbele plaatdikte. Voorzien van een 3-puntssluitings handgreep en 3mm dubbelbaardslot. Gemaakt van staal, afgewerkt met epoxy-polyesterpoeder. Voorzien van beschermingsgraad IP55 en slagvastheidsgraad IK10. Dit product is uitgevoerd in de kleur grijs (RAL 7035). Het nettogewicht van het omhulsel is 107 kg Het is gecertificeerd door BV, LR, UL, GL, DNV en cUL en heeft een IK10 (IEC62262) rating en een IP55 rating (IEC60529) Dit omhulsel heeft een gootvormige voorste rail, dubbele plaatdikte en een lichaam uit één stuk De toegankelijkheid voor bediening is vanaf de voorzijde
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Materiaal
Met zichtdeur
RAL-nummer
Kleur
Met montageplaat
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering oppervlakte
Aantal sloten
Slagvastheid
Vloerstaand wandmodel
Met ventilatiedeur
Geschikt voor metrische montage
Koppelbaar
Aantal connectorgaten
Aantal deuren
Tussenbouw
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
Met hellend dak
Met deksel/afdekking
Geschikt voor wandmontage
Montageplaat diepteverstelbaar
Uitbreekpoorten
Transparant deksel
Beschermingsgraad (NEMA)
EMC-uitvoering
Met rugzijdige deur
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208
Met deur
Geschikt voor wandinbouw
Mastbevestiging
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
Vrijstaand
Hoekmodel