In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Spacial CRN wall mounted steel enclosure with plain door. 300 x 400 x 200 mm. Compact enclosure wall mounting without mounting plate. Reversible (120°) glazed door type. Sides made from a single folded section. Back welded with double profile forming a protected sealed area. 3 mm double-bar lock. Body and door made in steel with security glass. Surface finish in epoxy polyester powder. Grey (RAL 7035). Degree of protection IP66 and IK08. Deze variant heeft zijkanten gemaakt van één gevouwen sectie en een ruglas met dubbel profiel die een beschermde afgedichte zone vormt De behuizing is toegankelijk vanaf de voorzijde
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Geschikt voor wandinbouw
Materiaal
RAL-nummer
Met montageplaat
Beschermingsgraad (IP)
Kleur
Uitvoering oppervlakte
Slagvastheid
Met zichtdeur
Met hellend dak
Aantal sloten
Uitbreekpoorten
Aantal deuren
Geschikt voor metrische montage
Koppelbaar
EMC-uitvoering
Mastbevestiging
Geschikt voor wandmontage
Transparant deksel
Vloerstaand wandmodel
Met ventilatiedeur
Hoekmodel
Montageplaat diepteverstelbaar
Met deksel/afdekking
Aantal connectorgaten
Vrijstaand
Met rugzijdige deur
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
Met deur
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
Tussenbouw